Dílenské pravítko z oceli bez stupnice 1000 mm

Artiklové číslo: 461300 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 1 000 mm
Šířka průřezu 40 mm
Tloušťka průřezu 5 mm
Druh produktu Dílenské pravítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 461300 1000
EAN / GTIN 4045197206954

Popis

Provedení:

Bez stupnice mm. Z oceli, všechny plochy broušeny a leštěny.