Úhloměr s nastavitelnou lištou 100X150 mm

Artiklové číslo: 453401 100X150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 905,00 CZK / ks
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Ihned k dodání
973 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Materiál: ušlechtilá ocel, INOX
  • Všechny díly: kalené
  • Obal: Pouzdro

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Odečet 1 stupeň
Mezní chyba ±30 úhlová min.
Délka ramen 150 mm
⌀ sklonoměru 100 mm
Měřicí technika analogový
Materiál ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly kalené
Obal Pouzdro
Druh produktu Úhloměr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 453401 100X150
EAN / GTIN 4067263062110

Popis

Provedení:

S lištou s nastavitelnou délkou; konec lišty je zkosený v úhlu 45°.
Otevřený stupňový oblouk s dělením 10 – 170°; odečet 1°.
Matně chromovaná stupnice. S pojistnou maticí.