Dutinoměry s měřicími rameny 30-50 mm

Artiklové číslo: 438950 30-50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 783,00 CZK / ks
  • 1 011,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: Výrobní norma
  • Ochranná třída IP: IP 65

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobní norma
Rozsah měření 30 mm - 50 mm
Odečet 0,01 mm
Mezní chyba 0,03 mm
Ochranná třída IP IP 65
⌀ tvrdokovové dotykové kuličky 1 mm
Minimální šířka drážky 1,5 mm
Maximální hloubka drážky 7 mm
Maximální délka dotykového ramena L (hloubka měření) 80 mm
Měřicí technika analogové
⌀ úchylkoměru 65 mm
Druh produktu Dutinoměry s měřicími rameny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 438950 30-50
EAN / GTIN 2050001036872

Popis

Provedení:

1 pevné a 1 pohyblivé dotykové raménko s tvrdokovovými kulovými měřicími dotyky. Výchylka pohyblivého dotykového raménka se přenáší na úchylkoměr. Výsledek měření lze přímo odečítat.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku