Prodloužení pro měřicí dotyky 20 mm

Artiklové číslo: 434920 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
740 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit pro snímač M2,5
4 mm
Délka L 20 mm
Druh produktu Prodloužení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434920 20
EAN / GTIN 4031452625059

Popis

Provedení:

S připojovacím závitem M2,5 použitelným pro všechny tvary dotyků a úchylkoměry. ⌀ dotykového čepu = 4 mm.
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
    Délka L (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku