Ocelový dotyk 14/40

Artiklové číslo: 434900 14/40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M2,5
Druh produktu Měřicí dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 434900 14/40
EAN / GTIN 4031452620887

Popis

Provedení:

Náhradní a zvláštní dotyky pro úchylkoměry, přesné úchylkoměry a posuvná měřidla. Připojovací závit M2,5.

Poznámka:

Speciální měřicí nástavce dle výkresu zákazníka na poptávku.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku