Digitální posuvné měřítko ABS 150 mm

Artiklové číslo: 412821 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 442,00 CZK / ks
  • 246,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 211 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Norma: ISO 13385
  • Přepínatelné rozlišení: mm / palce
  • Hloubkoměr: rohový 3,7×1,3
  • Zajištění hodnot měření: Jednorázové nastavení nulového bodu
  • Materiál: Ušlechtilá ocel, INOX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah měření 0 mm - 150 mm
Rozlišení 0,01 mm
Odečet 0,0005 palec
Přepínatelné rozlišení mm / palce
Odchylka měření E MPE ±0,03 mm
Hloubkoměr je k dispozici ano
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3
Délka měřicí čelisti 40 mm
Zajištění hodnot měření Jednorázové nastavení nulového bodu
Automatické vypnutí ano
Měřicí technika digitální
Materiál Ušlechtilá ocel, INOX
Materiál pláště Kov
Všechny díly Kalené
Obal Stabilní box
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 412821 150
EAN / GTIN 4045197770233

Popis

Provedení:

Velký kontrastní digitální displej. Měřicí plochy nejjemněji lapované.
Digitální posuvné měřítko s absolutním měřítkem, 
není třeba nulovat. Elektronika se samostatně vypne po cca 5 minutách a zapne se jednoduchým posunutím.
  • Velmi vysoká přesnost díky skleněnému měřítku.
  • Elektronika je oddělena od pouzdra a je zabudována přímo na posuvné části. Měřicí síla se přenáší přímo na měřicí rameno. Posuvné měřítko díky tomu nabízí malou chybovost a lepší životnost.
  • S robustním kovovým pouzdrem.

Rozsah dodávky:

Včetně baterie č. 081560 vel. CR2032.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Digitální posuvné měřítko ABS 150 mm

Digitální posuvné měřítko ABS 150 mm

na poptávku
Ihned k dodání
7 211 ks okamžitě k dodání
1 979,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 378 ks okamžitě k dodání
1 979,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Automatické vypnutí ano ano
Zdroj energie Provoz s bateriemi Provoz s bateriemi
Rozsah měření 0 ;150 0 ;150
Délka měřicí čelisti 40 40
Hloubkoměr rohový 3,7×1,3 ⌀ 1,6
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032 081560 CR2032
Druh produktu Univerzální posuvné měřítko Univerzální posuvné měřítko

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku