Příslušenství upínací trn BO pro kotoučové kartáče Ø125-150mm s otvor 22.2 na hřídeli 12 mm

Artiklové číslo: 4007220808894
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
Katalogové číslo 4007220808894
EAN / GTIN 4007220808894
Číslo výrobce 43595105
L-číslo L51510 310

Popis

Popis:

Tento upínací trn umožňuje hlavice kotoučových kartáčů s otvor na nástrojových jednotkách s kleština, jako jsou elektrické přímé brusky a pohony ohýbacích hřídelů.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 12/22,2 125-150
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 22,2
  • Vhodné pro metrické Ø: 125, 150 mm
  • Vhodné pro: Diskové kartáče DBU
  • Záznamový systém: Stopka
  • Rozteč ø hnací čep: 31,75 mm
  • Ø šrouby ovladače: 6,35 mm
  • Ø Metrická hřídel: 12 mm

Výhoda:

  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

Poznámka:

  • upínací trn lze použít pouze pro průměry kartáčů do maximálně 200 mm