Středně tvrdý plstěný kotouč FKSC Ø 60 x 10 mm otvor Ø 6 mm pro univerzální leštění

Artiklové číslo: 4007220297605
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
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
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220297605
EAN / GTIN 4007220297605
Číslo výrobce 44316010
L-číslo L51100 374

Popis

Provedení:

  • M (střední)

Popis:

Plstěný kotouč se používá hlavně s obvodem nástroje. Používají se hlavně pro leštění s vysokým leskem.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 10000 RPM
  • OT./MIN, opt., od: 1500 RPM
  • OT./MIN, opt., do: 3000 RPM
  • Tvar: Kotouč
  • Provedení: M (střední)
  • Metrika šířky: 10 mm
  • Ø otvor: 6 mm
  • Ø vnější metrika: 60 mm

Výhoda:

  • Přesné zachování geometrických tvarů díky jejich tvrdosti.
  • Lze volně profilovaně profilovovat a proto lze použít i pro nástroje s komplikovanou geometrií.

Použití:

  • Doporučení k použití: Používejte diamantové lešticí pasty a lešticí pasty. Při změně leštící pasta vložte nový, nepoužitý lešticí nástroj.
  • Zpracování úloh: leštění
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny

Rozsah dodávky:

  • Objednejte si příslušnou upínací trn zvlášť.

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.