Kompaktní zrnitost suchý zip Ø 125 mm A120 CK pro jemné broušení s úhlové brusky

Artiklové číslo: 4007220026250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 50 ks
  • K objednání po násobcích: 50 ks
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
Druh produktu Brusný kotouč se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220026250
EAN / GTIN 4007220026250
Číslo výrobce 42870104
L-číslo L51050 1167

Popis

Popis:

Pásky na suchý zip jsou vhodné pro větší povrchy broušení. hlavice na obrysy je také možné díky flexibilnímu systému lemování na suchý zip a držáku na suchý zip. S držákem na suchý zip lze disky na suchý zip použít na běžně dostupné úhlové brusky s nastavitelnou rychlostí nebo pomalým chodem s montáží M14.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 4850 RPM
  • OT./MIN, opt.: 4600 RPM
  • Brusivo: Korund A-COMPACTKORN
  • Ø vnější metrika: 125 mm
  • Velikost zrna: 120

Výhoda:

  • Velmi dlouhá životnost a konzistentní drsnost povrchu po celou dobu životnosti díky samoostřicímu kompaktnímu zrnu.
  • Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
  • Rychlá výměna nástrojů díky systému suchý zip.

Použití:

  • Doporučení k použití: Nejlepších výsledků broušení je dosaženo pomocí úhlových brusek řízených rychlostí. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; povrchové zpracování; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Ocelová litina
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty

Rozsah dodávky:

  • Držák na suchý zip si prosím objednávejte samostatně.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 32 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
  • Umístěte pásky na suchý zip centrálně na držák.

Vhodné produkty

Příslušenství