Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366702 / 6704 vel. 125 14X32 mm

Artiklové číslo: 366711 14X32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
350 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 14 mm
Výška 32 mm
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 366711 14X32
EAN / GTIN 4045197800091

Popis

Provedení:

Tvrdost: 60 HRC. Jemně broušeno v párech.
GARANT − precizní provedení. Přesnost: tolerance výšky a šířky ± 0,007 mm.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Vhodné pro:

Sada paralelních podložek 366702; 366704.
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
    Šířka×výška (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku