Upínací čep ZeroClamp s vnitřním závitem 25M10/138

Artiklové číslo: 360025 25M10/138
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ZeroClamp
Středicí ⌀ D 25 mm
Tolerance vnějšího ⌀ h6
Závit M1 vnější M10
Závit M2 vnější M16
Vhodné pro ⌀ hrnce 138 mm
Druh produktu Upínací čepy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 360025 25M10/138
EAN / GTIN 4045197885340

Popis

Provedení:

S vnitřním závitem, včetně odpovídajícího závitového kolíku.
Upnutí na nulový bod, které umožňuje systém GARANT ZeroClamp, je důležitou funkcípro moderní výrobní systémy, zejména v automatizované výrobě. Díky speciálnímu kontaktnímu rozhraní zajišťuje přesnou a spolehlivou přesnost opakování nulového bodu. Pneumatická upínací síla systému drží obrobky bezpečně v požadované poloze, takže je možná rychlá a přesná výměna obrobku bez změny polohy. Tím se snižuje náročnost přípravy a zvyšuje produktivita. Upnutí nulového bodu prostřednictvím systému GARANT ZeroClamp je nezbytné pro efektivní výrobní procesy. Zjistěte více o inovativní technologii systému GARANT ZeroClamp a optimalizujte svou výrobu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "ZeroClamp" Zobrazit všechny
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku