Snímač hran 6 mm

Artiklové číslo: 359000 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ dotykové hlavy 6 mm
Upínací stopka ⌀ 6 mm
Celková délka 48 mm
Druh produktu Dotyk

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 359000 6
EAN / GTIN 4045197350220
Číslo výrobce 1000600

Popis

Provedení:

Snímací hlava je pružně spojena s upínací stopkou pomocí pružiny a umožňuje přesnost nastavení na 0,01mm. Všechny součásti kompletně kalené a broušené.

Použití:

K vyrovnání výchozích ploch obrobků nebo hran. Počet otáček vřetene cca 600 1/min.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly