{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tvar | E | |
Velikost VDI | VDI 30 | |
Vhodné kleštiny | 415 E | |
Rozsah upínání d2 | 2 mm - 16 mm | |
⌀ nákružku d6 | 68 mm | |
Vnější ⌀ d10 | 43 mm | |
l3 | 22 mm | |
l8 | 42 mm | |
l9 | 57 mm | |
Barevný kód stopky VDI | VDI 30 | |
Druh produktu | Držák upínacích kleštin VDI |
Katalogové číslo | 319501 1,5-16 | |
EAN / GTIN | 4062406422691 |