Vyvrtávací tyč ocel 40/08 mm

Artiklové číslo: 251936 40/08
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 40 mm
Velikost destiček 8 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 3×D
Norma DIN 8024
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku A40T MWLNR/L08
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička WN.. 0804..
⌀ minimálního předvrtání Dmin 50 mm
Středové přesazení L3 27 mm
Upínací výška L2 38,5 mm
Celková délka L 300 mm
Sada šroubů 259023 3
Podložka 259031 41
Upínka 259038 12
Kolík 259049 5
Použití podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 251936 40/08
EAN / GTIN 4045197651433

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky