TK torusová fréza HOLEX Pro Steel HPC 12/2,0 mm

Artiklové číslo: 206357 12/2,0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
637 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / -0,03
  • Počet zubů Z: 4

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Steel
⌀ břitu DC 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / -0,03
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka, hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 26 mm
Poloměr břitu R1 2 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 38 mm
Uvolňovací ⌀ D1 11,5 mm
Celková délka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 206357 12/2,0
EAN / GTIN 4045197770479

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Tolerance: Řezný poloměr R1 = ±0,03 mm.

Výhoda:

Fréza HPC s různými rohovými rádiusy pro všechny radiální přechody.
Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku