TK stopková fréza HOLEX Pro UNI HPC 3 mm

Artiklové číslo: 203068 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
358 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Uni
⌀ břitu DC 3 mm
Povlak TiSiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 8 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 13 mm
Uvolňovací ⌀ D1 2,8 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,06 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,012 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,025 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,015 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203068 3
EAN / GTIN 4062406569082

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Ke hrubování a dokončování při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu. Nově vyvinutá geometrie a vysokovýkonný povlak pro vynikající výrobní výsledky při maximální životnosti v různých materiálech. Vysoká vlastní stabilita a klidný chod díky nerovnoměrnému dělení.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku