Strojní závitník HOLEX Pro Tap HSS-E M3

Artiklové číslo: 132680 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
188 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vrcholový úhel: 60
  • Norma závitů: DIN 13
  • Tvar náběhu: B
  • Stopka: Válcová stopka s h9
  • Vnitřní chlazení: ne

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M3
Povlak TiN
Druh závitu M
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma DIN 371
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2 6H
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 0,5 mm
Celková délka L 56 mm
⌀ stopky Ds 3,5 mm
Stopka 4hran □ 2,7 mm
⌀ otvoru pod závit 2,5 mm
Závit ⌀ 3 mm
Typ nástroje na závity Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek zelená
Řada Pro Tap
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 9 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 132680 M3
EAN / GTIN 4062406373825

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
24
Hliník (krátké třísky)
N
25
Al > 10% Si
N
10
Ocel < 500 N/mm²
P
24
Ocel < 750 N/mm²
P
20
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
Univerzální závitník HOLEX Pro Tap.
Robustní provedení pro široké spektrum materiálu.
Zlepšený řezný materiál HSS-E s povlakem TiN snižujícím tření.
Třída tolerance: ISO 2 6H
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
    M Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku