{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 4,9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 8×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 49,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 57 mm | |
Celková délka L | 95 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123104 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197961433 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 4,9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
2 784,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
4 451,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Provedení | 8×D | 8×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 57 | 57 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 49,7 | 49,7 |