Šroub s okem M20

Artiklové číslo: 086472 M20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 4:1 6 t
Vnitřní ⌀ A kroužku 50 mm
Vnější ⌀ B kroužku 90 mm
⌀ C nákružku uložení 50 mm
Rozměr D 20 mm
Celková délka matice E 20 mm
Celková výška F 90 mm
Závit ⌀ M20
Délka závitu 30 mm
Hmotnost 0,86 kg
Druh produktu Šroub s okem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 086472 M20
EAN / GTIN 2050001741783

Popis

Provedení:

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Poznámka:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.
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
    Závit ⌀ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku