Zámek s číselnými kombinacemi 40 mm

Artiklové číslo: 085885 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 947 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ pouzdra 40 mm
⌀ třmene 6,4 mm
Materiál pouzdra mosaz
Vhodné pro zamykací zařízení ne
Individuálně vyměnitelné číslo zámku ne
Individuálně nastavitelná číselná kombinace ano
Vhodné pro nástrčné vložky ne
Počet klíčů 0
Počet číselných kotoučů 4
Druh produktu Visací zámek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085885 40
EAN / GTIN 4045197557063

Popis

Provedení:

Masivní mosazný korpus. Číselnou kombinaci lze individuálně nastavit.
Se 4 číselnými kotouči.