Kufr se sadou maznic 90dílná M6-M10

Artiklové číslo: 083599 M6-M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit M6-M10
Norma DIN 71412
Druh produktu Maznice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 083599 M6-M10
EAN / GTIN 4016553280031
Číslo výrobce 32 800 31

Popis

Rozsah dodávky:

Maznice MINI, pozinkovaná ocel: H1: 20× M6×1, 20× M8×1, 20× M10×1
H2: 10× M6×1, 10× M8×1, 10× M10×1