Úhlová bruska WS22-230

Artiklové číslo: 077155 WS22-230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce WS22-230E
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 2 200 W
Maximální počet otáček 6 600 min-1
Maximální vibrace dle EN 8,7 m/s2
Maximální ⌀ kotouče 230 mm
Maximální hloubka řezu 68 mm
Hmotnost 5,2 kg
Blokování opakovaného rozběhu ano
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077155 WS22-230
EAN / GTIN 4002395194889
Číslo výrobce 4935431720

Popis

Provedení:

Úhlová bruska 2200 W 230 mm s pozvolným spouštěním a blokováním opakovaného rozběhu.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídavné rukojeti.