Ochranné brýle

Kategorie
  • Brýle s obrubami Brýle s obrubami (321)
  • Pracovní dioptrické brýle Pracovní dioptrické brýle (4)
  • Uzavřené ochranné brýle Uzavřené ochranné brýle (64)
  • Svářečské brýle Svářečské brýle (25)
  • Příslušenství ochrany zraku Příslušenství ochrany zraku (88)
kg
-
kg
502Produkt

Produkty

Přidat na seznam artiklů

    Ochranné pracovní brýle –⁠ nezbytnost pro široké spektrum profesí

    Použití ochranných brýlí je nejjednodušší cestou, jak zabránit úrazům oka, a to nejen na pracovišti. Denně vystavujeme náš zrak mnoha rizikům, která mohou způsobit poranění a často i vážnější následky. Přibližně 90 % těchto úrazů však lze předcházet jen tím, že použijeme správné ochranné prostředky – nejčastěji pracovní brýle.

    Jak vybrat pracovní ochranné brýle?

    Při výběru ochranných brýlí vždy berte v úvahu druh činnosti, na který budou používány, pracovní prostředí a další individuální okolnosti. Mějte na paměti, že nejsou brýle jako brýle. Je potřeba vybrat takové, které budou svou konstrukcí, tvarem i materiálem odpovídat rizikům konkrétní aktivity. Jiné pracovní brýle jsou vhodné pro zaměstnance, kteří jsou vystaveni nebezpečným látkám, jiné zase pro pracovníky ve výrobě, kde hrozí zásah oka pevnými částicemi, jako jsou například železné špony nebo třísky.

    Otevřené vs. uzavřené pracovní brýle

    Ochranné pracovní brýle můžeme v základu rozdělit na otevřené a uzavřené ochranné brýle. Který typ je pro Vaše potřeby vhodnější?

    Otevřené ochranné brýle se většinou vyrábějí z plastů nebo lehkých kovů a jsou vhodné pro každodenní práci v zemědělství, stavebnictví nebo třeba ve výrobě. Uzavřené pracovní brýle se pak využívají v případech, kdy jsou podmínky o něco extrémnější – všude tam, kde se pracuje s chemikáliemi nebo nebezpečnými kapalinami, jsou nezbytné laboratorní nebo chemické brýle, ve výrobách, kde dochází k broušení a víření malých částic, se zase hodí uzavřené ochranné brýle proti prachu.

    Náš tip: Při práci v prašném prostředí přijde vhod respirátor .

    Důležitost pracovních ochranných brýlí

    Speciální kategorií jsou ochranné brýle s uzpůsobenými dioptrickými skly nebo takzvané krycí brýle, které jsou vhodné pro osoby s vadou zraku. Klasické dioptrické brýle totiž v žádném případě nelze použít k ochraně očí – jsou primárně určeny k tomu, aby zaměstnanec lépe viděl, nejsou však konstruovány jako bezpečností brýle. Vyberte si z naší nabídky ochranných dioptrických brýlí.

    Ochranné brýle proti IR / UV záření a odletujícím jiskrám

    Samostatnou kapitolou jsou i brýle pro svářeče, které chrání zrak před jiskrami a oslněním infračerveným a UV zářením. Často je nezbytná také ochrana před škodlivými látkami, které se mohou v průběhu práce uvolnit. Proto na našem e-shopu nabízíme svařovací brýle, které splní i ty nejvyšší nároky – mají velké zorné pole, vícestupňové nastavení, které zaručí dokonalé uchycení, a povrchovou úpravu odolnou proti poškrábání.

    Ať už si vyberete kteroukoliv variantu, na e-shopu Hoffmann Group můžete počítat s prvotřídní kvalitou. Nabízíme brýle od prověřených dodavatelů, jako je 3M, Uvex a nebo ochranné pracovní brýle naší privární značky Holex.

    Ochranné brýle musí dobře padnout

    Další zásadou při výběru pracovních brýlí je, že musí zaměstnancům dobře sedět. Je nezbytné, aby byly pohodlné a nezpůsobovaly žádný diskomfort, protože to by mohlo snížit produktivitu pracovníků. Zároveň však musí perfektně krýt oko, aby bylo dostatečně chráněno. V našem sortimentu najdete široký výběr ochranných brýlí, které jsou díky ergonomickému tvaru, nízké hmotnosti, polstrování a různým možnostem přizpůsobení velmi pohodlné.

    Skla ochranných brýlí: čirá, žlutá nebo kouřová?

    Čirá skla jsou ideální pro použití v interiéru. Podobně můžete využít i žlutá skla, která navíc zvyšují kontrast a jsou vhodná za slabého osvětlení. Tmavá kouřová nebo šedá skla se zase hodí pro práci venku, protože chrání před oslněním.

    V některých konkrétních případech mohou být ochranné brýle zastoupeny pracovními přilbami se štítem. V hlučném pracovním prostředí pak pracovní ochranné brýle nebo štíty doplňte i vhodnou ochrannou sluchu . Pokud si nejste jisti výběrem, neváhejte a kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku