• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G SK30

Artiklové číslo: 971570 SK30
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 54 mm
Hloubka 135 mm
Počet uložení nástrojů 20
Osová vzdálenost A 72 mm
Pro nástrojové držáky SK 30
Druh produktu Systém nosičů CNC

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 971570 SK30
EAN / GTIN 4062406165321

Popis

Vhodné pro:

Montáž na závěsné lišty č. 971525.
Šířka skříně / šířka oddílu 40G (skříně se šířkou 80G mají 2 oddíly, každý po 40G).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly