• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kancelářský stůl 1600 mm

Artiklové číslo: 974042 1600
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Provedení výškového nastavení: mechanická
  • Tloušťka desky: 25
  • Volba barev: Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení výškového nastavení mechanická
Tloušťka desky 25 mm
Volba barev Dekor: kovová šedá, světle šedá, perleťově bílá, královský javor, přírodní dub; Metall: Reinweiß, Alusilber, Metallgrau
Výškový rozsah 680 mm - 820 mm
Šířka 1 600 mm
Hloubka 800 mm
Pracovní deska tloušťka 25 mm
Tvar destiček Pravoúhlá
Druh produktu Kancelářský stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974042 1600
EAN / GTIN 2050002050792
Číslo výrobce T10018

Popis

Provedení:

Komfortní kancelářský stůl s plynulým nastavováním výšky (rozsah nastavení 680 − 820 mm). Stabilní podstavec s příčkou.
Trubka opěrky nohou z 2 mm tvarové ocelové trubky, 50/50 mm, čtvercová. Tvarově spojeno s vyztužením. Optimální volnost nohou díky ergonomicky uspořádanému podstavci.
Melaminová deska stolu s dekorem, tloušťka 25 mm.

Lakování:

Dekor desky stolu dostupný v 5 barvách: Javor královský, dub přírodní, světle šedá, perleťově bílá, kovová šedá.
Podnož dostupná ve 3 barvách: Čistě bílá, hliníková stříbrná, kovová šedá.

Poznámka:

Kovově šedá deska stolu se nedoporučuje kvůli silné odrazivosti světla.
Následující dekory jsou dostupné pouze do 31. 7. 2023: Buk, jasan, javor, ořech.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství