• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

ESD otevřený úložný box z PP jednotlivý ECB6

Artiklové číslo: 972330 ECB6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
160 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 50 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 95 mm
Šířka uvnitř 87 mm
Hloubka uvnitř 60 mm
Barva černá
Druh produktu Pruhledny skladovy box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972330 ECB6
EAN / GTIN 8055520406056
Číslo výrobce CB 6 MC - 1394006197

Popis

Provedení:

Kvalitní, stohovatelné skladové boxy z elektricky vodivého plastu. Rezistentní proti většině kyselin a olejů. Odolné vůči teplotám od –20 °C do 80 °C
Barva: černá.

Vhodné pro:

Lišta pro box č. 972121 (avšak ne vel. ECB3Z a ECB2).