• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Sférické zrcadlo 180° 60

Artiklové číslo: 994450 60
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

60 cm
Pozorovací vzdálenost 0 m - 5 m
Druh produktu Bezpečnostní zrcadlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 994450 60
EAN / GTIN 8720598311396
Číslo výrobce 212-200

Popis

Provedení:

Pro lepší přehled na obtížně viditelných a nebezpečných dopravních cestách a v nepřehledných průmyslových objektech. Minimalizace rizika úrazu. Vyrobeno z nárazuvzdorného akrylového skla.
Širokoúhlé zrcadlo 180° pro montáž na stěny a stropy.

Použití:

Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí.

Poznámka:

Dodávka bez upevňovacího materiálu.