Univerzální popisovač v tubě W

Artiklové číslo: 085180 W
(CZK 232,00 / 100 Millilitre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    116,00  CZK / ks
    (CZK 232,00 / 100 Millilitre)
  • od 10 ks
    97,00  CZK / ks
    (CZK 194,00 / 100 Millilitre)
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 266 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Psací barva bílá
Maximální tloušťka čáry 3 mm
Odolávající teplotě do 200 °C
Odolávající UV záření ano
Voděodolné ano
Obsah 50 ml
Označení nebezpečné látky GHS02: Plamen; GHS07 upozornění
Druh produktu Lakový popisovač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085180 W
EAN / GTIN 048615966526
Číslo výrobce 96652

Popis

Provedení:

Popisovač v tubě s hrotem s 3 mm ocelovou kuličkou. Hustá barva. Odolnost vůči teplotě do 200 °C.

Použití:

Pro označování všech povrchů (mokré, s okujemi, drsné, zkorodované, zaolejované, horké, . . . ). Odolný vůči UV záření a vodě.
Při psaní tlačte špičku tuby na obrobek (ocelová kulička se otevře) a tubu lehce zmáčkněte (rovnoměrný tok barvy).
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
    Psací barva Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku