Plochý magnet bez závitu 6 mm

Artiklové číslo: 085923 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 455 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitá přidržovací síla 5 N
6 mm
Výška 4,5 mm
Materiál jádra magnetu neodym
Materiál povrchu pozinkováno
Odolnost vůči teplotě maximálně 80 °C
Hmotnost 1 g
Druh produktu Plochý upínací magnet

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 085923 6
EAN / GTIN 2050001735768
Číslo výrobce E760

Popis

Provedení:

  • Tepelná odolnost do maximálně 80 °C.
  • Pozinkovaný povrch, jádro magnetu z neodymu.
  • Odstíněný plochý upínací magnet s 3- až 6násobnou adhezní silou oproti magnetům z tvrdého feritu.

Použití:

K upínání, montáži, vestavbě lisováním, lepením a zalitím.
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
    ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku