• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Kartáč se závitem 22 cm

Artiklové číslo: 087481 22
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
705 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upevnění Závit, otvor pro násadu
Tloušťka kartáče 22 cm
Materiál Náhrada fíbru
Druh produktu Kartáče na násadě

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087481 22
EAN / GTIN 4250560514639

Popis

Provedení:

Zadní strana kartáče je vyrobena z přírodního dřeva a je opatřena kovovým závitem.
Pro důkladné čištění podlah. Kartáč pro čištění rohů a těžko přístupných míst. Kartáč také důkladně čistí zaschlé nečistoty a usazeniny.

Materiál:

Náhrada fíbru - žluté syntetické vlákno s jemnou strukturou. Tvrdé, omezená tepelná odolnost.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství