• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Rychlovýměnný držák s válcovým otvorem A

Artiklové číslo: 318300 A
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ A
Vhodné pro č. 318000 A
⌀ otvoru 30 mm
Délka 80 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 318300 A
EAN / GTIN 4045197316158
Číslo výrobce Bs 11/30/80

Popis

Provedení:

Vybavené šroubem výškového nastavení s kontramaticí a dvěmi svěrnými šrouby.

Použití:

Pro upnutí pouzder s Morse kužele č. 318400.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly