Sada blokových čelistí 4dílná, měkké 100 mm

Artiklové číslo: 314700 100
Nastavit cenu 4 ks (CZK 947,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ sklíčidla 100 mm
Délka L 48 mm
Šířka B 14 mm
Výška H 33,5 mm
Vhodné pro barevný kód Sklíčidlo s rovnou spirálou a čelisti Röhm
Druh produktu Čelisti pro rovinné spirálové sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 314700 100
EAN / GTIN 4019208034461
Číslo výrobce 107599

Popis

Materiál:

16MnCr5

Vhodné pro:

Čtyřčelisťové soustružnické sklíčidlo č. 312505; 312705.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.
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
    Pro typ sklíčidla (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku