Vložka pro otočný soustružnický hrot 1

Artiklové číslo: 320631 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 28 mm
Malý ⌀ hrotu D1 10 mm
⌀ stopky d 24 mm
Užitná délka L1 52 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň; 30 stupeň
Vhodné pro barevný kód K24
Rozměr klíče 24 mm
Druh produktu Středicí hrot

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 320631 1
EAN / GTIN 4045197774668

Popis

Provedení:

  • Vysoká flexibilita díky různým geometriím při stejném nosném nástroji.
  • Kompletně kalené a broušené.
  • Rychlá a hospodárná výměna v případě opotřebení.

Vhodné pro:

Soustružnický hrot č. 320659 vel. 5; 321335 vel. 5