Přesný škrabák s vyměnitelnou čepelí nástrojová ocel

Artiklové číslo: 836400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 657 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 80 mm
Šířka čepele 4,2 mm
Celková délka 120 mm
Provedení rukojeti 6hran 12 mm
Materiál čepele WS
Výměnná čepel ano
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 836400
EAN / GTIN 7290003236701
Číslo výrobce SC8000

Popis

Provedení:

Držák z lehkých kovů (120 mm dlouhý) se svěrnými kleštěmi a vyměnitelnou, oboustrannou trojhrannou dutou čepelí ze speciální nástrojové oceli nebo tvrdokovu. Čepel je vysunovací a lze ji přebrousit po celé délce.

Poznámka:

Viz též čepele škrabáku č. 839677; 839678.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly