Náhradní destička z tvrdokovu pro škrabák 20 mm

Artiklové číslo: 837600 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
613 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost destičky z tvrdokovu 20×25×2 mm
Šířka čepele 20 mm
Počet břitů Z 4
Počet čepelí 1
Materiál čepele TK
Druh produktu Škrabáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 837600 20
EAN / GTIN 4045197406002
Číslo výrobce CERA 82020692

Popis

Provedení:

Silná plochá ocel s upínacím mechanismem a vyměnitelnou, 4břitou škrabákovou destičkou z tvrdokovu. Destička z tvrdokovu je nabroušená k okamžitému použití, má 4 břity a lze ji obracet.

Vhodné pro:

Plochý škrabák č. 837520.

Poznámka:

Škrabákové destičky č. 837600 se hodí i k elektrickým škrabákům.