867/1 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem, 15 IPR x 25 mm

Artiklové číslo: 05134701001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 05134701001
EAN / GTIN 4013288034724
Číslo výrobce 05134701001
L-číslo L60020 2275

Popis

Popis:

  • Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS® s pojistným kolíkem.
  • 5hranný profil TORX PLUS® s dírou.
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití.
  • Šestihran 1/4″, vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Výhoda:

  • Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS® IPR s pojistným kolíkem
  • Bit TORX PLUS® IPR s dírou na straně profilu
  • Houževnaté provedení, pro univerzální použití
  • Připojovací rozměr šestihranu 1/4″ (řada připojení Wera 1)

Rozsah dodávky:

  • 867/1 IPR Bity TORX PLUS® s otvorem, 15 IPR x 25 mm