Nůžky na kabely s 2složkovými rukojeťmi izolované dle VDE 185 mm

Artiklové číslo: 730250 185
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
185 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výkon ve střihu 35 mm2
Výkon ve střihu do ⌀ 8 mm
Celková délka 185 mm
Označení výrobce KT8
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť Plastové opláštění
Ovládání mechanické, jednoruční
Materiál Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná
Povrch lesklé
S otevírací pružinou ne
Druh produktu Nůžky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 730250 185
EAN / GTIN 4008190020163
Číslo výrobce 9002650000

Popis

Provedení:

Rukojeti s izolací do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Hlava se srpovitými břity. Ramena s plastovými rukojeťmi. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná.
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
    Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku