Kladivo bez zpětného rázu s násadou ze skelného vlákna 40 mm

Artiklové číslo: 755001 40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SUPERCRAFT
⌀ hlavy kladiva 40 mm
Řada SUPERCRAFT®
Délka hlavy s vložkami 115 mm
Celková délka 365 mm
Hmotnost 0,79 kg
Rukojeť ergonomické
Materiál vložky Nylon, bílá, tvrdá
Materiál držadla Rukojeť ze skelných vláken
Bez zpětného rázu ano
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 755001 40
EAN / GTIN 4030618312796
Číslo výrobce 3399.040

Popis

Provedení:

Silná středová část z oceli s výměnnými vložkami z nejlepšího nylonu. Bez zpětného rázu díky ocelovým kuličkám v korpusu kladiva.
Nerozbitná, protiskluzová 3dílná rukojeť se sklolaminátovým jádrem.

Použití:

K vyrovnávání nebo upevnění obrobků na stolech strojů resp. pro šetrné rázy při montážních pracích.

Náhradní díl:

Náhradní nylonová vložka viz č. 754910.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly