Pár rukavic Eco Cut D 7

Artiklové číslo: 094637 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    135,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    112,00  CZK / pár
na poptávku
Ihned k dodání
2 447 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Technologie pletení: 13G
  • Třída ochrany proti pořezání: D

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie pletení 13G
EN 388 4442D
Materiál nosiče Nylon
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Allround
Barva šedá
Velikost rukavice 7
Použití vícerázové
Třída ochrany proti pořezání D
Druh produktu Protipořezové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094637 7
EAN / GTIN 4062406574369

Popis

Provedení:

Bezešvé pletené ochranné rukavice proti proříznutí pro každodenní použití. S odolným povlakem PU.
HOLEX Eco Cut D. Stupeň ochrany proti proříznutí D pro ochranu proti vysokému riziku pořezání.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.