Pár rukavic Štípenková hovězí useň 9

Artiklové číslo: 094011 9
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 pár
  • K objednání po násobcích: 12 pár
na poptávku
Ihned k dodání
5 443 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Materiál nosiče Štípenková hovězí useň
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bezlatexové; Bez DMF
varianta povlaku bez povlaku
Hmotnost 165 g
Materiál Štípenková hovězí useň
Velikost rukavice 9
Délka 260 mm
Tloušťka 1
EN 388 4133X
Použití vícerázové
Rozsah použití Heavy Duty
Barva šedá
Druh produktu Rukavice ze štípenkové hovězí usně

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094011 9
EAN / GTIN 4067263290698

Popis

Provedení:

Pracovní rukavice ze štípenkové hovězí usně, s robustním bavlněným hřbetem Canvas. Pohodlná vnitřní podšívka na vnitřní ploše dlaně.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.