Kapuce pro ochranu před žárem UNI

Artiklové číslo: 091519 UNI
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Složení tkaniny Preox-aramid
Gramáž materiálu / hustota tkaniny 260
Oděv dle DIN EN ISO 11612 ochrana proti plamenům a horku
Druh produktu Držák ochrany hlavy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 091519 UNI
EAN / GTIN 4030971136084
Číslo výrobce HSÜ002KA-1

Popis

Provedení:

Žáruvzdorné oblečení schopné odolat sálavé teplotě až 1 000°C. Velmi měkký a pružný materiál zajišťující vyšší komfort. Vysoká tepelná odrazivost.
Kapuce pro ochranu před žárem cca 300 mm dlouhá. K ochraně hlavy a šíje. K úchytu přilby a širokoúhlého kotouče 500 x 250 mm. Použitelné jen s ochrannou helmou č. 09 7807.

Vhodné pro:

Uchycení helmy k ochraně proti žáru č. 09 1519 MOUNT a zahnutý širokoúhlý kotouč č. 09 1520.

Rozsah dodávky:

Dodání bez uchycení helmy a ochranného skla.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulky velikostí

JUTEC V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky JUTEC

Tabulky velikostí
Velikost DE 44 46 48 50 52 54 56
Výška postavy 166 - 170 170 - 174 174 - 178 174 - 178 178 - 182 178 - 182 182 - 186
Obvod hrudníku 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101 102 - 105 106 - 109 110 - 113
Přední délka rukávu 68 69 70 71 72 73 74
Obvod pasu 74 - 77 78 - 81 82 - 85 86 - 89 90 - 93 94 - 97 98 - 101
Vnitřní délka nohavic 77 78 79 80 81 82 83
Velikost DE 58 60 62 64 66 68 70
Výška postavy 182 - 186 186 - 190 186 - 190 190 - 194 190 - 194 194 - 198 194 - 198
Obvod hrudníku 114 - 117 118 - 121 122 - 125 126 - 129 130 - 133 134 - 137 138 - 141
Přední délka rukávu 75 76 77 78 79 80 81
Obvod pasu 102 - 105 106 -109 110 -113 114 - 117 118 - 121 122 - 128 126 - 129
Vnitřní délka nohavic 84 85 86 86,5 87 87,5 88
Konverzní tabulka
Konverzní tabulka (DE) 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
INT S S M M L L XL XL XXL XXL XXXL XXXL 4XL 4XL
IT 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76
FR 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72
US 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Normální dámská velikost (výška postavy 176 cm - 180 cm) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Takto se měří