Krém pro péči o pokožku Physioderm® CUREA SOFT neparfemovaný 100

Artiklové číslo: 095715 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    176,00  CZK / ks
  • od 12 ks
    147,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Typ pokožky: Suchá a poškozená pokožka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ pokožky Suchá a poškozená pokožka
Obsah 100 ml
Forma balení tuba
Druh produktu Péče o pokožku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 095715 100
EAN / GTIN 4260029175691
Číslo výrobce 14012001

Popis

Provedení:

Physioderm® CUREA SOFT neparfemovaný. Krém pro péči o pokožku s komplexem účinných látek z močoviny, oleje z rýžových klíčků a bisabololu. Mírně promašťuje pokožku, rychle se vstřebává.
Použití: Hydratační krém pro péči o pokožku pro silně namáhanou a suchou pokožku.
Vlastnosti: Krém (emulze o/v), neobsahuje silikon, neparfemovaný (odpovídá HACCP), neutrální hodnota pH, neobsahuje minerální oleje.