Čisticí prostředek na pokožku GREVEN® SOFT U 250 ml

Artiklové číslo: 095612 250
(CZK 452,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Stupeň znečištění: Velmi silné znečištění

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada GREVEN®
Obsah 250 ml
Forma balení láhev/tuba
Stupeň znečištění Velmi silné znečištění
Druh produktu Čištění pokožky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 095612 250
EAN / GTIN 4260029179392
Číslo výrobce 14211004

Popis

Provedení:

Čisticí prostředek na ruce GREVEN® SOFT U. s bio-třecím prostředkem z olivových jader pro silné až extrémní znečištění. Ohrožení: Oleje, tuky, kovový prach, saze. Vlastnosti: Pasta, pH-neutrální, bez rozpouštědel a mýdla, zpětně mastící, parfémovaná.