Výstražná značka Výstraha před výbušnou atmosférou 01200

Artiklové číslo: 099204 01200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník.
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka strany 200 mm
Druh produktu Výstražná značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099204 01200
EAN / GTIN 4061466023213
Číslo výrobce A140.04.062

Popis

Norma:

ASR A1.3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript