Výstražná značka Výstraha před nebezpečím udušení 02200

Artiklové číslo: 099207 02200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Tvrdý-PVC plast
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka strany 200 mm
Druh produktu Výstražná značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099207 02200
EAN / GTIN 4061466062960
Číslo výrobce K160.04.374

Popis

Norma:

ISO 7010