Výstražná značka Výstraha před elektrickým napětím 01100

Artiklové číslo: 099201 01100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Hliník.
Druh dodávky Ks
Obsah 1
Délka strany 100 mm
Druh produktu Výstražná značka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 099201 01100
EAN / GTIN 4061466023121
Číslo výrobce A140.04.022

Popis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku