Stojanový vrták délka 235 mm 10 mm

Artiklové číslo: 795510 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ vrtáku 10 mm
Délka spirály 165 mm
Celková délka 235 mm
⌀ stopky 9 mm
Stopka 6hran 8,4 mm
Druh produktu Vrták do dřevo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 795510 10
EAN / GTIN 9002696165064
Číslo výrobce 0084100235

Popis

Provedení:

Se závitovou špičkou a předřezávačem. Stopka vhodná pro sklíčidlo 13 mm.

Použití:

K vrtání hlubokých otvorů (např. do trámů / krokví).
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
    ⌀ vrtáku (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku