Víceúčelový středicí vrták pro držák pilových otvorů, s karbidovým hrotem, 6,4x83 mm, vhodný na dřevo impregnované hřebíky, pórobeton a vláknocement.

Artiklové číslo: LXAH99314CTPB
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo LXAH99314CTPB
EAN / GTIN 885911812627
Číslo výrobce LXAH99314CTPB

Popis

Popis:

  • Centrický vrták se speciální drážkou, která umožňuje výměnu v kombinaci s držákem LENOX SNAP-BACK™ bez použití nářadí
  • Je kompatibilní i s běžnými standardními držáky se stopkou 1/4″
  • Centrický vrták pro různé aplikace/materiály - pro rychlou práci bez ujíždění a bez středicího úderu

Rozsah dodávky:

  • 1 Víceúčelový středicí vrták pro držák děrovací pily, s karbidovým hrotem, 6,4x83mm, vhodný do dřeva impregnovaného hřebíky, pórobetonu a vláknocementu