Víceúčelový středicí vrták do držáku pilových otvorů, 6,4x83 mm, 25 ks, vhodný do dřeva a kovu střední tloušťky.

Artiklové číslo: LXAH99314PB25
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
Katalogové číslo LXAH99314PB25
EAN / GTIN 885911812641
Číslo výrobce LXAH99314PB25

Popis

Popis:

  • Centrický vrták se speciální drážkou, která umožňuje výměnu v kombinaci s držákem LENOX SNAP-BACK™ bez použití nářadí
  • Je kompatibilní i s běžnými standardními držáky se stopkou 1/4″
  • Centrický vrták pro různé aplikace/materiály - pro rychlou práci bez ujíždění a bez středicího úderu

Rozsah dodávky:

  • 25 Víceúčelový středicí vrták pro držák děrovací pily, 6,4x83 mm, vhodný pro dřevo a středně silný kov