ICM 180 IC907 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5567142
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5567142
EAN / GTIN 7291075245974
Číslo výrobce 5567142
L-číslo L24050 421

Popis

Popis:

Modulární výstružnické hlavy, průměr řezu (DC) 18 mm, kód velikosti sedla řezné destičky (SSC) 18,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 18 mm
  • Funkcní délka (LF) 7.78 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 18.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 10.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 2.72 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny